Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Brašňa s organizérom

Organizér do brašne na náradie

Obj. č. 0715930250

EAN 4056807403045

Cena za zvolené balenie
Brašňa s organizérom

Obj. č. 0715930250

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Praktická brašňa s organizérom s priehradkou na laptop a množstvom úložného priestoru pre náradie.
  • Polyesterové vrecká na náradie, napájací adaptér pre laptop a osobné predmety

  • Mäkká priehradka na laptop

  • Ramenný popruh možno jednoducho odpojiť a použiť ako opasok na náradie.

  • Pohodlná kožená rukoväť na prenášanie

  • Vyrobené z vysokokvalitného polyesteru (1 680 denier)
Upozornenie

Zobrazené nástroje nie sú súčasťou dodávky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžkaxšírkaxvýška

430 x 160 x 330 mm

Materiál

PES – polyester

Farba

Čierna, Sivá

Nosnosť max.

5 kg

Hmotnosť výrobku (na kus)

1758,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie