Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Brúska betónu EBS 125-E

Brúska betónu EBS 125-E
BRUSKA NA BETON EL EBS125E

Obj. č. 57077011

EAN 4056807041087

Cena za zvolené balenie
Brúska betónu EBS 125-E

Obj. č. 57077011

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výkonná 1 700 wattová brúska betónu na brúsenie a odstraňovanie betónu, poterov a náterov na tvrdých podkladoch

Vysoká produktivita


Výkon 1 700 wattov, napriek tomu nízka hmotnosť



Umožňuje opracovanie materiálu v blízkosti okrajov stien


Regulácia otáčok umožňuje nastavenie otáčok vhodných pre rôzne materiály, ktoré zostávajú konštantné aj pri zaťažení. Rozširujúci sa segment umožňuje prácu blízko okrajov a stien.



Bezprašný systém


Pružinový kefový veniec na ochrannom kryte sa prispôsobí každému povrchu a výške segmentu, čím sa v kombinácii s odsávacím krytom a odsávacou jednotkou zabezpečí účinné odsávanie.



Optimálna manipulácia so strojom


Ergonomická oblúková rukoväť pre bezpečné a rovnomerné vedenie počas brúsenia



Ochrana proti opätovnému rozbehu


Ochrana proti opätovnému rozbehu zabraňuje neúmyselnému zapnutiu po prerušení napájania.

Upozornenie

Na používanie len s vysávačmi triedy prašnosti M.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

230 V/AC

Frekvencia

50 Hz

Trieda ochrany

Trieda ochrany II/ochranná izolácia

Príkon

1700 W

Poskytovaný výkon

950 W

Voľnobežné otáčky min.

2200 ot/min

Voľnobežné otáčky max.

8500 ot/min

Max.krútiaci moment

6 Nm

Hmotnosť stroja

4,8 kg

Dĺžka kábla

4 m

OEEZ (smernica oodpade z elektrických a elektronických zariadení)

5

Hladina akustického tlaku

93 dB

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obsahuje Brúska betónu EBS 125-E:
1 x
Diamantový miskovitý kotúč na tvrdý materiál s dlhou životnosťou a vysokou rýchlosťou

DIAMANTOVY BRUSNY KOTUC D125MM

Popis:
125 mm
Univerzálny prémiový miskový kotúč s extrémne vysokým výkonom odstraňovania materiálu a veľmi dlhou prevádzkovou životnosťou. Na zaistenie vynikajúcej úpravy povrchu vďaka inovatívnemu segmentu drieku „Duo Bond“.
Množstvo: 1 x
1 x
Upínacia matica pre uhlovú brúsku

NAHRADNY DIEL

Množstvo: 1 x
1 x
Systémový kufrík 8.4.3

KUFRIK SYSTEMOVY 8.4.3

Popis:
500 x 380 x 195 mm
Ideálny na flexibilné uloženie malých dielov, strojov a náradia spolu so spotrebným materiálom
Množstvo: 1 x
Kľúč sdvomi otvormi
1 x
Kľúč sdvomi otvormi

SP-KEY

Množstvo: 1 x
Vložka do kufríka pre elektrické nástroje MASTER/M-CUBE
1 x
Vložka do kufríka pre elektrické nástroje MASTER/M-CUBE

CASEINRT-(EBS125-E-8.4.3)

Popis: Dokonalá vložka na usporiadané a bezpečné odloženie elektrického nástroja Würth MASTER alebo M-CUBE.
Množstvo: 1 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Univerzálna spojovacia objímka Pre ISS DN 35

UNI OBJIMKA NA HADICU-ISS-NW35

x 1 ks
Abrazívny diamantový miskovitý kotúč Longlife & Speed

BRSNY DIAMNOTOVY KOTUC D125MM

Prvotriedny miskovitý kotúč s veľmi vysokou rýchlosťou odstraňovania a veľmi dlhou prevádzkovou životnosťou, vhodný hlavne na abrazívne materiály.
x 1 ks
Diamantový miskovitý kotúč Longlife & Speed Turbo

KOTUC DIAMANTOVY TURBO D125MM

Veľmi všestranný prvotriedny miskovitý kotúč s dlhou prevádzkovou životnosťou, vhodný najmä na dokončovacie práce
x 1 ks
Diamantový miskovitý kotúč Longlife & Speed PKD

KOTUC BRUSNY DIAM LS-PCD-BR22,23-D125MM

Riešenie problému na optimálne odstránenie napríklad zvyškov lepidla a všetkých bežných lepidiel na koberce
x 1 ks
Diamantový miskovitý kotúč pre tvrdé materiály

DIAMANTOVY BRUSNY KOTUC UP22,23 D125MM

Veľmi všestranný, úsporný miskový kotúč s dobrou rýchlosťou odoberania, dobrou životnosťou a dobrým výsledkom povrchu.
x 1 ks
Diamantový miskovitý kotúč, abrazívny

DIAMANTOVY BRUSNY KOTUC DIERA22,23 D125

Ekonomický miskovitý kotúč s dobrou rýchlosťou odoberania a dobrou prevádzkovou životnosťou.
x 1 ks
Diamantový brúsny hrniec Turbo

KOTUC BRUSNY DIAM TURBO N-BR22,23-D125MM

Veľmi všestranný a hospodárny brúsny hrniec s dobrou prevádzkovou životnosťou, najmä na dokončovacie práce.
x 1 ks
Nasávacia hadica, elektricky vodivá pre série ISS a TSS

HADICA SPOJOVACIA