Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Brúska na náboje kolies, typ B

Brúska na náboje kolies, typ B
DRZIAK BRUS KOTUCA NYLON D200MM

Obj. č. 05851902

EAN 4045727016374

Cena za zvolené balenie
Brúska na náboje kolies, typ B

Obj. č. 05851902

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálna brúska na čistenie zariadenia na centrovanie kolies a kontaktnú plochu medzi kolesom a nábojom

Brúsny zvon s nylonovým netkaným brúsnym kotúčom


Vhodný pre vozidlá BMW a dodávky (napr. DB Sprinter, Fiat Ducato a Renault Master) s nábojmi kolies s priemerom 200 mm.



Rýchle odstránenie hrdze a usadenín na nábojoch kolies


  • Šetrí čas

  • Uťahovacie momenty už nie sú skreslené


Optimálna kvalita spracovania


  • Bez tvorby iskier

  • Minimálna tvorba prachu


Použitie v spojení s komerčne dostupnými elektrickými alebo akumulátorovými vŕtačkami


Nie je potrebný žiadny špeciálny stroj na opracovanie



Vymeniteľný nylonový netkaný brúsny kotúč


Úspora nákladov

Upozornenie

Čistenie sa vykonáva prostredníctvom rýchlosti otáčania, nie prostredníctvom maximálneho prítlaku.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer

200 mm

Priemer 2

95 mm

Otáčky max.

1000 ot/min

Obsahuje Brúska na náboje kolies, typ B:
2 x
Brúsny kotúč z nylonového rúna pre brúsky na náboje kolies

KOTUC BRUSNY NYLON D200MM

Popis:
Priemer: 200 mm
Množstvo: 2 x