Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Brúsna huba

Brúsna špongia
BRUSNA HUBA ALU-OXYD

Obj. č. 058701 180
EAN 4011231491129
Cena za zvolené balenie
Brúsna huba

Obj. č. 058701 180

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálna brúsna špongia vyrobená z oxidu hlinitého na opracovanie dreva a obrábanie kovov.
  • Brúsny papier a blok na brúsenie v jednom

  • Na suché brúsenie

  • Prispôsobuje sa každému tvaru a tým má univerzálne použite

  • Po opláchnutí vodou je možné opakované použitie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

100 mm

Šírka

68 mm

Výška

25 mm

Veľkosť mriežky

180

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie