Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tenkostenná teplom zmršťovacia hadica pomer zmrštenia 2 : 1, bez vnútorného lepidla

Hadica zmrš. teplom, tenkost., bez vnútor. lepidla
HADICA ZMRSTUJUCA SA TEPLOM

Obj. č. 077101270

EAN 4052712885983

Cena za zvolené balenie
Tenkostenná teplom zmršťovacia hadica pomer zmrštenia 2 : 1, bez vnútorného lepidla

Obj. č. 077101270

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dĺžka: 100 mm


UL 224

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Priemer

12,7 mm

Priemer (zmrštený)

6,4 mm

Dĺžka

100 mm

Zmrštená hrúbka steny

0,56 mm

Elektrická odolnosť proti prierazu

20 kV/mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-55 do 135 °C

Teplota zmrštenia min.

90 °C

Materiál

Polyolefín

Odolnosť proti šíreniu plameňa

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie