Brúsna manžeta CERALINE Pre expanzné a nafukovacie valce
Textilná brúsna manžeta CERALINE
MANZETA-BRUSNA-CERALINE-P40-90X100MM
Obj. č. 0672907004
EAN 4065746385527
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výnimočne intenzívne a rýchle odstraňovanie materiálu brúsením za studena
Vysokovýkonné brúsne zrno a aktívna brúsna vrchná vrstva
Veľmi dlhá životnosť a nízky kontaktný tlak
Vysokovýkonné keramické brúsne zrno
Aktívne brúsne prísady
Veľmi chladné brúsenie, bez zmeny farby materiálu
* Obchodný názov spoločnosti Special Metals Corporation
Hárky údajov(X)
Ideálna na povrchové brúsenie, ľahké odstraňovanie ostrín a odstraňovanie valcovacej kože
Materiály vhodné na spracovanie:
Nehrdzavejúca oceľ, oceľ odolná voči hrdzi a kyselinám, žiaruvzdorná oceľ (vysokolegovaná), napr. Inconel®*, oceľ a neželezné kovy.
- Pri vyšších otáčkach sa hrubšia zrnitosť chová ako jemná zrnitosť a pri nízkych otáčkach sa jemná zrnitosť chová ako drsnejšia.
- Používajte nástroje s nízkym kontaktným tlakom. Vysoký kontaktný tlak vedie k predčasnému opotrebovaniu.
- Ak je odvod triesky nedostatočný, nezvyšujte kontaktný tlak, ale použite hrubšiu zrnitosť.
Priemerxšírka | 90 x 100 mm |
Otáčky max. | 2800 1/min |
Materiál brusiva | Keramické zrno |
Nosný materiál | Tkanina |
Farba | Červenohnedá |
Veľkosť mriežky | 40 |