Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Brúsna manžeta CERALINE Pre expanzné a nafukovacie valce

Textilná brúsna manžeta CERALINE

Obj. č. 0672907008

EAN 4065746385473

Cena za zvolené balenie
Brúsna manžeta CERALINE Pre expanzné a nafukovacie valce

Obj. č. 0672907008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na dokonalé predbrúsenie plochých a mierne profilovaných komponentov z ocele alebo nehrdzavejúcej ocele s prísnymi požiadavkami kladenými na dekoratívne povrchy

Výnimočne intenzívne a rýchle odstraňovanie materiálu brúsením za studena


Vysokovýkonné brúsne zrno a aktívna brúsna vrchná vrstva



Veľmi dlhá životnosť a nízky kontaktný tlak


Vysokovýkonné keramické brúsne zrno



Aktívne brúsne prísady


Veľmi chladné brúsenie, bez zmeny farby materiálu

Upozornenie

* Obchodný názov spoločnosti Special Metals Corporation

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálna na povrchové brúsenie, ľahké odstraňovanie ostrín a odstraňovanie valcovacej kože



Materiály vhodné na spracovanie:


Nehrdzavejúca oceľ, oceľ odolná voči hrdzi a kyselinám, žiaruvzdorná oceľ (vysokolegovaná), napr. Inconel®*, oceľ a neželezné kovy.

Pokyny
  • Pri vyšších otáčkach sa hrubšia zrnitosť chová ako jemná zrnitosť a pri nízkych otáčkach sa jemná zrnitosť chová ako drsnejšia.

  • Používajte nástroje s nízkym kontaktným tlakom. Vysoký kontaktný tlak vedie k predčasnému opotrebovaniu.

  • Ak je odvod triesky nedostatočný, nezvyšujte kontaktný tlak, ale použite hrubšiu zrnitosť.

Priemerxšírka

90 x 100 mm

Otáčky max.

2800 1/min

Materiál brusiva

Keramické zrno

Nosný materiál

Tkanina

Farba

Červenohnedá

Veľkosť mriežky

80

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie