Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Brúsna sieť z karbidu kremíka Na manuálne a strojové spracovanie

Mriežkové plátno
MRIEZKA BRUSNA P120-115X280

Obj. č. 0585600120
EAN 4011231490511
Cena za zvolené balenie
Brúsna sieť z karbidu kremíka Na manuálne a strojové spracovanie

Obj. č. 0585600120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Neupcháva sa vďaka veľkým priestorom na triesky
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Plnenie na sadrokartóne a drevovlákne (odporúčané zrno: P 80 – P 180)

  • Brúsenie kameňa, žuly, mramoru a betónu (odporúčané zrno: P 60 – P 120)

  • Zbrusovanie starého laku/náteru (odporúčané zrno: P 60 – P 120)

  • Brúsenie dreva (odporúčané zrno: P 60 – P 120)

  • Brúsenie medzivrstvového náteru (odporúčané zrno: P 60 – P 120)

  • Povrchová úprava základných náterov a tmelov (odporúčané zrno: P 120 – P 180)

  • Odstraňovanie hrdze z kovu (odporúčané zrno: P 60 – P 120)

Šírkaxdĺžka

115 mm x 280 mm

Adhézny systém

Bez

Veľkosť mriežky

120

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie