Brúsna sieť z karbidu kremíka Na manuálne a strojové spracovanie
Mriežkové plátno
MRIEZKA BRUSNA P180-115X280
Obj. č.
0585600180
EAN 4011231490535
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Neupcháva sa vďaka veľkým priestorom na triesky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Plnenie na sadrokartóne a drevovlákne (odporúčané zrno: P 80 – P 180)
- Brúsenie kameňa, žuly, mramoru a betónu (odporúčané zrno: P 60 – P 120)
- Zbrusovanie starého laku/náteru (odporúčané zrno: P 60 – P 120)
- Brúsenie dreva (odporúčané zrno: P 60 – P 120)
- Brúsenie medzivrstvového náteru (odporúčané zrno: P 60 – P 120)
- Povrchová úprava základných náterov a tmelov (odporúčané zrno: P 120 – P 180)
- Odstraňovanie hrdze z kovu (odporúčané zrno: P 60 – P 120)
Šírkaxdĺžka | 115 mm x 280 mm |
Adhézny systém | Bez |
Veľkosť mriežky | 180 |