Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Brúsne plátno

Brúsne plátno, kusové
BRUSNY PAPIER HAROK

Obj. č. 0674000100

EAN 4052703996117

Cena za zvolené balenie
Brúsne plátno

Obj. č. 0674000100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysoko flexibilné brúsne plátno na ručné brúsenie kovu.

Hárok



Mimoriadne flexibilné plátno J-fabric


Vynikajúce vlastnosti pre trhanie. Bezproblémové, čisté a úplne rovné trhanie na akékoľvek požadované šírky a dĺžky.



Pojivo z plne syntetickej živice


Dlhá prevádzková životnosť. Vynikajúce spojenie so zrnami pri extrémnom zaťažení, dokonca aj na okrajoch.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na doladenie alebo zdrsnenie povrchov, odihľovanie, na brúsenie okrajov a oblín, profilov a obrúb, na odstraňovanie hrdze a spracovanie plastov.


Oblasti aplikácie: Všetky typy kovovýroby, napr. výroba nástrojov a vyrábanie čapov a úchytiek, strojárstvo, kovovýroba, výroba motorov, zámočníctvo, systémy mechanických a elektrických motorov vozidiel, elektrotechnické spoločnosti, spoločnosti spracúvajúce hliník a nehrdzavejúcu oceľ.


Materiály vhodné na spracovanie: Kovy, neželezné kovy, oceľ, nehrdzavejúca oceľ, liatina, hliníkové zliatiny a plasty, napr. GFRP.

Dĺžka

280 mm

Šírka

230 mm

Veľkosť mriežky

100

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie