Brúsne puzdro Trizact®
Textilná brúsna manžeta Trizact
BRUSNA MANZETA-CBN-K600-100X100MM
ZEBRA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoká adaptácia a rovnomerná kvalita povrchu na profilovaných obrobkoch
Polopružná vrstva X
Agresívne brúsenie, nízka drsnosť povrchu, výrazne dlhšia prevádzková životnosť, extrémne jemné brúsenie
Jednotná štruktúra zrna v trojrozmernej pyramídovej štruktúre
Veľmi chladné brúsenie, malá zmena farby materiálu
Nízka teplota brúsenia vďaka aktívnym prídavným materiálom
Trizact® je registrovaná ochranná známka spoločnosti 3M
Trizact® je registrovaná ochranná známka spoločnosti 3M
Hárky údajov(X)
Materiály vhodné na spracovanie: Nerezová oceľ, hrdziodolná, kyselineodolná a tepluodolná oceľ (vysokolegovaná oceľ), a neželezné kovy
Pri vyšších otáčkach sa hrubšia zrnitosť chová ako jemná zrnitosť a pri nízkych otáčkach sa jemná zrnitosť chová ako drsnejšia.
Používajte nástroje s nízkym kontaktným tlakom. Vysoký kontaktný tlak vedie k predčasnému opotrebovaniu.
Ak je odvod triesky nedostatočný, nezvyšujte kontaktný tlak, ale použite hrubšiu zrnitosť.
Priemerxšírka | 100 x 100 mm |
Verzia | A30 |
Materiál brusiva | Oxid hlinitý |
Nosný materiál | Polopružná X podložka |
Veľkosť mriežky | 600 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!