Brúsne puzdro Useit® S/G, kov
Brúsna manžeta Useit
NAVLEK BRUSNY PENA TKAN 600-100X100MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Možnosť dosiahnuť veľmi vysoký lesk bez leštiacej pasty
Menej námahy, kratšia pracovná doba
Materiál: Penová mriežka/tkanina
Bez formácie brúsnych drážok, krátky čas spracovania
Poskytuje jemnejší vzor brúsenia ako rúno
Umožňuje dosiahnuť vzory brúsenia, ktoré nie je možné dosiahnuť pomocou rúna, a šetrí náklady.
Model
- Štruktúra nosiča zrna: Polyamidová tkanina + polyuretánová pena + polyamidový brúsny účinok
- Spojivo: Syntetická živica
- Brúsne zrno: Karbid kremíka (tmavosivá)
Vďaka pružnosti penového podkladového materiálu špička zrna nepreniká opracovávaným materiálom tak hlboko ako v prípade bežných brúsiv. Zabraňuje to vytváraniu brúsnych drážok, výsledkom čoho je veľmi vysoký lesk bez potreby použitia leštiacej pasty alebo plste.
Hárky údajov(X)
Na brúsenie a leštenie povrchov (konečná úprava), ako je napr. nehrdzavejúca oceľ, meď, mosadz a hliník.
Vhodná pre nafukovací alebo expanzný valček.
Priemerxšírka | 100 x 100 mm |
Výbrus | 600 |
Voľnobežné otáčky max. | 2800 ot/min |
Materiál brusiva | Karbid kremíka |
Nosný materiál | Polyamidová tkanina, polyuretánová pena, polyamidová brúsna sieť |
Farba | Tmavosivá |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!