Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Brúsne puzdro s&nbsp;látkovou podložkou Trizact<SUP>®</SUP> - BRUSNA MANZETA-CBN-K220-100X100MM Brúsne puzdro s&nbsp;látkovou podložkou Trizact<SUP>®</SUP> - BRUSNA MANZETA-CBN-K220-100X100MM Brúsne puzdro s&nbsp;látkovou podložkou Trizact<SUP>®</SUP> - BRUSNA MANZETA-CBN-K220-100X100MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Brúsne puzdro s&nbsp;látkovou podložkou Trizact<SUP>®</SUP> - BRUSNA MANZETA-CBN-K220-100X100MM - 1
Brúsne puzdro s&nbsp;látkovou podložkou Trizact<SUP>®</SUP> - BRUSNA MANZETA-CBN-K220-100X100MM - 2
Brúsne puzdro s&nbsp;látkovou podložkou Trizact<SUP>®</SUP> - BRUSNA MANZETA-CBN-K220-100X100MM - 3

Brúsne puzdro s látkovou podložkou Trizact®

Textilná brúsna manžeta Trizact
BRUSNA MANZETA-CBN-K220-100X100MM

Obj. č. 0672918022

EAN 4049557463414

Cena za zvolené balenie
Brúsne puzdro s látkovou podložkou Trizact®

Obj. č. 0672918022

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na brúsenie, leštenie (dokončenie brúsenia) a odstránenie valcovacej kože.

Vysoká adaptácia a rovnomerná kvalita povrchu na profilovaných obrobkoch


Polopružná vrstva X



Agresívne brúsenie, nízka drsnosť povrchu, výrazne dlhšia prevádzková životnosť, extrémne jemné brúsenie


Jednotná štruktúra zrna v trojrozmernej pyramídovej štruktúre



Veľmi chladné brúsenie, malá zmena farby materiálu


Nízka teplota brúsenia vďaka aktívnym prídavným materiálom

Upozornenie

Trizact® je registrovaná ochranná známka spoločnosti 3M

Trizact® je registrovaná ochranná známka spoločnosti 3M

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Materiály vhodné na spracovanie: Nerezová oceľ, hrdziodolná, kyselineodolná a tepluodolná oceľ (vysokolegovaná oceľ), a neželezné kovy

Pokyny

Pri vyšších otáčkach sa hrubšia zrnitosť chová ako jemná zrnitosť a pri nízkych otáčkach sa jemná zrnitosť chová ako drsnejšia.


Používajte nástroje s nízkym kontaktným tlakom. Vysoký kontaktný tlak vedie k predčasnému opotrebovaniu.


Ak je odvod triesky nedostatočný, nezvyšujte kontaktný tlak, ale použite hrubšiu zrnitosť.

Priemerxšírka

100 x 100 mm

Verzia

A100

Materiál brusiva

Oxid hlinitý

Nosný materiál

Polopružná X podložka

Veľkosť mriežky

220 (A100)

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Upínací tŕň pre leštiaci stroj PM 200-E a uhlovú brúsku EWS 14-125 INOX

PRISLUSENSTVO PRE PM 200-E

x 1 ks
Expanzný valec pre brúsne puzdrá z tkaniny, rúna a typu Trizact, 100 x 100 mm

PRISLUSENSTVO PRE LESTICKU 100X100

x 1 ks
Nafukovací valček

PRISLUSENSTVO PRE LESTICKU 90X100

Stupeň tvrdosti sa dá upraviť nafúknutím valčeka.