Brúsne puzdro, syntetický korund (oxid hlinitý) Pre expanzné a nafukovacie valce
Textilná brúsna manžeta, normálny korund
BRUSNA MANZETA-K120-90X100MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upevňovanie navíjaním
- Hladké brúsenie
- Bez namáhania pri upevňovaní
Žiadne stopy na obrobku
- Ľubovoľný smer postupu
Robustná ľanová tkanina X
Vysoká odolnosť proti roztrhnutiu
Spojivo z plne syntetickej živice
Dlhá prevádzková životnosť
Max. otáčky: 2 800 ot./min.
Hárky údajov(X)
Ideálna na povrchové brúsenie, ľahké odstraňovanie ostrín a odstraňovanie nedokonalostí vo farbe
Materiály vhodné na spracovanie:
Oceľ, kovaná oceľ, kujné železo, liatina, uhlíková oceľ, hlbokoťahaná oceľ, oceľová pásovina, zinok lisovaný vstrekovaním, neželezné kovy, Cr-Ni a iné nehrdzavejúce ocele, ako aj drevo a plasty.
Priemerxšírka | 90 x 100 mm |
Otáčky max. | 2800 ot/min |
Materiál brusiva | Oxid hlinitý (normálny korund) |
Nosný materiál | X ľanová tkanina |
Veľkosť mriežky | 120 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!