Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Brúsne puzdro, syntetický korund (oxid hlinitý) Pre expanzné a nafukovacie valce

Textilná brúsna manžeta, normálny korund
BRUSNA MANZETA-K80-90X100MM

Obj. č. 067290380
EAN 4045727059753

Cena za zvolené balenie
Brúsne puzdro, syntetický korund (oxid hlinitý) Pre expanzné a nafukovacie valce

Obj. č. 067290380

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upevňovanie navíjaním


  • Hladké brúsenie

  • Bez namáhania pri upevňovaní

Žiadne stopy na obrobku


  • Ľubovoľný smer postupu


Robustná ľanová tkanina X


Vysoká odolnosť proti roztrhnutiu



Spojivo z plne syntetickej živice


Dlhá prevádzková životnosť

Upozornenie

Max. otáčky: 2 800 ot./min.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálna na povrchové brúsenie, ľahké odstraňovanie ostrín a odstraňovanie nedokonalostí vo farbe



Materiály vhodné na spracovanie:


Oceľ, kovaná oceľ, kujné železo, liatina, uhlíková oceľ, hlbokoťahaná oceľ, oceľová pásovina, zinok lisovaný vstrekovaním, neželezné kovy, Cr-Ni a iné nehrdzavejúce ocele, ako aj drevo a plasty.

Priemerxšírka

90 x 100 mm

Otáčky max.

2800 ot/min

Materiál brusiva

Oxid hlinitý (normálny korund)

Nosný materiál

X ľanová tkanina

Veľkosť mriežky

80

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Upínací tŕň

PRISLUSENSTVO PRE PM 200-E

Pre leštiaci stroj PM 200-E a uhlovú brúsku EWS 14-125 INOX
x 1 ks
Expanzný valec

PRISLUSENSTVO PRE LESTICKU 100X100

Na brúsne manžety z textilu, rúna a Trizactu, 100 x 100 mm
x 1 ks
Nafukovací valček

PRISLUSENSTVO PRE LESTICKU 90X100

Stupeň tvrdosti sa dá upraviť nafúknutím valčeka.
x 1 ks

Balenie

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.

Štruktúra objednávacieho čísla

Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informácie o cenovej kalkulácii

Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.

Množstvo

Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie