Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Brúsny kolík zo špeciálne spojeného oxidu hlinitého, ružový

Brúsny kolík, korund, ružový
TELIESKO-BRUSNE-KU10-HRUBE-S6-D10-L10MM

Obj. č. 068030

EAN 4056807676654

Cena za zvolené balenie
Brúsny kolík zo špeciálne spojeného oxidu hlinitého, ružový

Obj. č. 068030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Profesionálny nástroj vyrobený zo špeciálne spojeného ružového oxidu hlinitého na univerzálne použitie na oceľ a oceľoliatinu.
  • Dlhá prevádzková životnosť a nízke opotrebovanie nástroja vďaka textúre odolnej voči opotrebovaniu a pevnému spojivu, ktoré si zachováva svoj tvar.

  • Vysoká okrajová stabilita na úsporné používanie na nízkootáčkových hnacích motoroch.
Upozornenie

Počas používania brúsneho kolíka používajte vhodné ochranné prostriedky, akú sú prostriedky na ochranu očí, prostriedky na ochranu sluchu, protiprachovú masku a ochranné rukavice. Informácie o odporúčanej rýchlosti rotácie (n) a reznej rýchlosti (Vc) pre spracovávaný materiál, ako aj o vhodných nástrojoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom. Pri používaní predlžovacích nadstavcov vretena pohonu je potrebné špecifikovanú rýchlosť rotácie a reznú rýchlosť výrazne znížiť, aby sa zabránilo ohnutiu hriadeľa. Je to potrebné z bezpečnostných dôvodov. Pred používaním brúsneho kolíka sa uistite, že sa kolík správne otáča a že správne funguje upínacia funkcia na pohone nástroja. Bez ohľadu na dĺžku hriadeľa na nástroji musí byť upínacia dĺžka najmenej 10 mm.



Prečítajte si nasledujúce informácie, aby ste zaistili bezpečné používanie brúsnych nástrojov:


  • Brúsne kolíky sú schválené pre maximálnu obvodovú rýchlosť 50 m/s. Maximálne povolené rýchlosti rotácie pre rôzne dĺžky a priemery hriadeľov sú stanovené v norme DIN 69170, ktorá je založená na norme EN 12413. Každá obalová jednotka sa dodáva so sprievodným hárkom, v ktorom sú uvedené maximálne povolené rýchlosti rotácie nástroja. Tie sa musia prísne dodržiavať, aby sa predišlo ohnutiu hriadeľa počas používania.

  • Nástroje sú krehké, preto sa pri manipulácii s nimi a ich preprave musí postupovať opatrne. Nástroje sa musia skladovať tak, aby neboli vystavené mechanickému zaťaženiu a škodlivým vplyvom okolitého prostredia.

  • Nepoužívajte poškodené a zlomené brúsne kolíky.

  • Pri používaní brúsnych nástrojov sa riaďte bezpečnostnými odporúčaniami federácie FEPA. Na stiahnutie: http://www.fepa-abrasives.org
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na použitie na strojoch s pohonom flexibilným hriadeľom, ako aj na priamych brúskach. Na použitie na okrajoch a na odstraňovanie ostrín na oceľových konštrukčných dieloch a dieloch z oceľoliatiny, ako aj na odstraňovanie ostrín a na brúsenie úkosov pri príprave a následnom opracovaní zvarových švov.

Priemer

10 mm

Pracovná dĺžka

10 mm

Dĺžka drieku

40 mm

Dĺžka

50 mm

Priemer stopky

6 mm

Veľkosť mriežky

60

Materiál brusiva

Ušľachtilý korund

Spoj

Keramický

Materiály určené na spracovanie

Oceľ

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie