Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Brúsny kotúč - BRUSNY PAS-TKANINA-ROLKA-P150-115X25M
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Brúsny kotúč - BRUSNY PAS-TKANINA-ROLKA-P150-115X25M - 1

Brúsny kotúč

Textilný brúsny kotúč
BRUSNY PAS-TKANINA-ROLKA-P150-115X25M

Obj. č. 0675115150

EAN 4011231555616

Cena za zvolené balenie
Brúsny kotúč

Obj. č. 0675115150

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Hustý a jednotný rozptyl pre rovnomerné výsledky brúsenia
  • Nosný materiál: bavlnená tkanina J/výnimočná pružnosť

  • Spojivo: zo syntetickej živice

  • Zrno: Oxid hlinitý

  • Vhodný pre dávkovaciu jednotku ORSY®10

  • Výnimočne pružný dizajn

  • Žiadne odlupovanie zrna, ani pri silnejších zaobleniach a krivkách
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na obrábanie masívneho dreva a obkladov; predovšetkým na ručné brúsenie. Textilný brúsny materiál možno použiť na brúsenie vysoko profilových/zakrivených častí. Výnimočne pružný dizajn je nevyhnutnou požiadavkou pri vykonávaní takýchto prác. Naše brúsne kotúče spĺňajú túto kľúčovú požiadavku.

Šírka

115 mm

Dĺžka

25 m

Veľkosť mriežky

150

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Univerzálny odvíjací systém

ODVIJACI SYSTEM VELKY PRAZDNY

Odvíjací systém s 8 veľkými cievkami