Brúsny kotúč
Textilný brúsny kotúč
BRUSNY PAS-TKANINA-ROLKA-P60-115X25M
Obj. č. 067511560
EAN 4011231555630
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hustý a jednotný rozptyl pre rovnomerné výsledky brúsenia
- Nosný materiál: bavlnená tkanina J/výnimočná pružnosť
- Spojivo: zo syntetickej živice
- Zrno: Oxid hlinitý
- Vhodný pre dávkovaciu jednotku ORSY®10
- Výnimočne pružný dizajn
- Žiadne odlupovanie zrna, ani pri silnejších zaobleniach a krivkách
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na obrábanie masívneho dreva a obkladov; predovšetkým na ručné brúsenie. Textilný brúsny materiál možno použiť na brúsenie vysoko profilových/zakrivených častí. Výnimočne pružný dizajn je nevyhnutnou požiadavkou pri vykonávaní takýchto prác. Naše brúsne kotúče spĺňajú túto kľúčovú požiadavku.
Šírka | 115 mm |
Dĺžka | 25 m |
Veľkosť mriežky | 60 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!