Brúsny kotúč CERALINE Longlife & Speed na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ
Brúsny kotúč CERALINE
KOT.BRUSNY-KERAMIK-CERALINE-LS-D125X7MM
Obj. č. 0664881257
EAN 4061975332455
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Chladné brúsenie
- Nízky kontaktný tlak
- Mimoriadne nízka náchylnosť na zlomenie
- Minimálne odchýlky rozmerov a vyváženia
- Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤ 0,1 %)
- Skladujte na suchom mieste, pri izbovej teplote 20 °C
- Pracujte iba s vhodným ochranným odevom
- Používajte len nepoškodené kotúče
- Zabezpečte správny kontaktný tlak
- Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie
V súlade s najprísnejšími bezpečnostnými požiadavkami európskej normy EN 12413 a organizácie OSA (Organizácia pre bezpečnosť brúsnych nástrojov)
Hárky údajov(X)
- Rovnako vhodný na opracovanie všeobecných konštrukčných ocelí, konštrukčných ocelí s vysokou pevnosťou, konštrukčných ocelí, nástrojových ocelí a kalených ocelí, ako aj na nehrdzavejúcu oceľ, legované a vysokolegované ocele, ocele odolné proti korózii a kyselinám a chrómovo-niklové ocele
- Brúsenie hrán a povrchov
- Úprava a vyhladzovanie
- Odstraňovanie ostrín a obrábanie zvarov
Priemerxhrúbka | 125 x 7,0 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Verzia | Lomené |
Otáčky max. | 12250 ot/min |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Ušľachtilá oceľ |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rýchlosť úberu (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Výkon úberu (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!