Brúsny kotúč Cubitron III
Brúsny kotúč 3M Cubitron III
Obj. č. 5M98647
EAN 4064035079932
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Brúsny kotúč 3M™ Cubitron™ 3 je mimoriadne rýchly brúsny kotúč s dlhou životnosťou na odstraňovanie stôp po zváraní a iné náročné brúsne aplikácie
- Vďaka zapustenej centrálnej časti brúsneho kotúča je brúsenie možné v akomkoľvek uhle.
- Kotúč sa hodí na takmer všetky materiály, ale je špeciálne navrhnutý na brúsenie nehrdzavejúcej ocele a rôznych kovových zliatin.
- Výkon brúsneho kotúča 3M™ Cubitron™ 3 zaručuje prepracované a presne tvarované keramické brúsne zrno 3M, ktorého ostrá a hranatá štruktúra sa opakovane láme a vytvára ostré hroty vďaka patentovaným riešeniam molekulárneho spájania.
- Vďaka ostrým hrotom brúsny produkt rýchlo reže, nezahrieva sa a vydrží oveľa dlhšie ako tradičné brúsne produkty.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemerxhrúbka | 125 x 7,0 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Otáčky max. | 12250 ot/min |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Ušľachtilá oceľ |