Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Brúsny kotúč Klingspor A 24 Extra

Brúsny kotúč pre na kov Klingspor A 24 Extra

Obj. č. 1971012774

EAN 4014855165841

Cena za zvolené balenie
Brúsny kotúč Klingspor A 24 Extra

Obj. č. 1971012774

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálne brúsne kotúče Kronenflex® na kov
  • Štandardný kotúč s výborným pomerom cena/výkon

  • Na univerzálne používanie v oblasti obrábania kovov

  • Vynikajúce výsledky brúsenia na všetkých bežných uhlových brúskach
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemerxhrúbka

125 x 6 mm

Vŕtanie

22,23 mm

Verzia

Lomené

Otáčky max.

12200 ot/min

Materiály určené na spracovanie

Kov

Obvodová rýchlosť max.

80 m/s

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie