Brúsny kotúč Longlife Do ocele
Brúsny kotúč Longlife na oceľ
BRUSNY KOTUC NA OCEL 125 X 4/22
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne výkonný hrubý brúsny kotúč, viazaný živicou a vystužený vláknami, s mimoriadne dlhou životnosťou a vysokou rýchlosťou odstraňovania
- Mimoriadne nízka náchylnosť na zlomenie
- Minimálne odchýlky rozmerov a vyváženia
Upozornenie
- Skladovanie: v suchu, pri teplote okolia 20 °C
- Pracujte iba s vhodným ochranným odevom
- Používajte len nepoškodené kotúče
- Zabezpečte správny kontaktný tlak
- Dbajte na správny kontaktný uhol hrubého brúsneho kotúča, pretože nadmerne plytký kontaktný uhol spôsobuje lámanie kotúča v obvodovej oblasti.
- Ďalšie informácie nájdete v prílohe obalu produktu
V súlade s najprísnejšími bezpečnostnými požiadavkami európskej normy EN 12413 a organizácie OSA (Organizácia pre bezpečnosť brúsnych nástrojov)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Zvlášť vhodný na obrábanie všeobecných konštrukčných ocelí, vysoko pevných konštrukčných ocelí, stavebných ocelí, nástrojových ocelí a kalených ocelí
- Brúsenie hrán a povrchov
- Úprava a vyhladzovanie
- Odstraňovanie ostrín a obrábanie zvarov
Priemerxhrúbka | 125 x 4,0 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Verzia | Lomené |
Otáčky max. | 12250 ot/min |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |
Univerzálnosť (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rýchlosť úberu (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Výkon úberu (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!