Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Brúsny kotúč Longlife Do ocele - BRUSNY KOTUC NA OCEL 230 X 8,0/22 Brúsny kotúč Longlife Do ocele - BRUSNY KOTUC NA OCEL 230 X 8,0/22 Brúsny kotúč Longlife Do ocele - BRUSNY KOTUC NA OCEL 230 X 8,0/22
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Brúsny kotúč Longlife Do ocele - BRUSNY KOTUC NA OCEL 230 X 8,0/22 - 1
Brúsny kotúč Longlife Do ocele - BRUSNY KOTUC NA OCEL 230 X 8,0/22 - 2
Brúsny kotúč Longlife Do ocele - BRUSNY KOTUC NA OCEL 230 X 8,0/22 - 3

Brúsny kotúč Longlife Do ocele

Brúsny kotúč Longlife na oceľ
BRUSNY KOTUC NA OCEL 230 X 8,0/22

Obj. č. 0670162308

EAN 4038898435570

Cena za zvolené balenie
Brúsny kotúč Longlife Do ocele

Obj. č. 0670162308

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mimoriadne výkonný hrubý brúsny kotúč, viazaný živicou a vystužený vláknami, s mimoriadne dlhou životnosťou a vysokou rýchlosťou odstraňovania
  • Mimoriadne nízka náchylnosť na zlomenie

  • Minimálne odchýlky rozmerov a vyváženia
Upozornenie
  • Skladovanie: v suchu, pri teplote okolia 20 °C

  • Pracujte iba s vhodným ochranným odevom

  • Používajte len nepoškodené kotúče

  • Zabezpečte správny kontaktný tlak

  • Dbajte na správny kontaktný uhol hrubého brúsneho kotúča, pretože nadmerne plytký kontaktný uhol spôsobuje lámanie kotúča v obvodovej oblasti.

  • Ďalšie informácie nájdete v prílohe obalu produktu

V súlade s najprísnejšími bezpečnostnými požiadavkami európskej normy EN 12413 a organizácie OSA (Organizácia pre bezpečnosť brúsnych nástrojov)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Zvlášť vhodný na obrábanie všeobecných konštrukčných ocelí, vysoko pevných konštrukčných ocelí, stavebných ocelí, nástrojových ocelí a kalených ocelí

  • Brúsenie hrán a povrchov

  • Úprava a vyhladzovanie

  • Odstraňovanie ostrín a obrábanie zvarov

Priemerxhrúbka

230 x 8,0 mm

Vŕtanie

22,23 mm

Verzia

Lomené

Otáčky max.

6600 ot/min

Materiály určené na spracovanie

Oceľ

Obvodová rýchlosť max.

80 m/s

Univerzálnosť (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rýchlosť úberu (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Výkon úberu (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Bezpečnostné okuliare CEPHEUS®

OKULIARE OCHRANNE CEPHEUS

Ľahké priliehavé ochranné okuliare