Brúsny kotúč Longlife na neželezné kovy/hliník
Brúsny kotúč Longlife pre neželezné kovy/hliník
BRUSNY KOTUC NA HLINIK 115 X 7/22
Obj. č. 0670171157
EAN 4038898433217
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Mimoriadne nízka náchylnosť na zlomenie
- Minimálne odchýlky rozmerov a vyváženia
- Skladovanie: v suchu, pri teplote okolia 20 °C
- Pracujte iba s vhodným ochranným odevom
- Používajte len nepoškodené kotúče
- Zabezpečte správny kontaktný tlak
- Dbajte na správny kontaktný uhol hrubého brúsneho kotúča, pretože nadmerne plytký kontaktný uhol spôsobuje lámanie kotúča v obvodovej oblasti.
- Ďalšie informácie nájdete v prílohe obalu produktu
V súlade s najprísnejšími bezpečnostnými požiadavkami európskej normy EN 12413 a organizácie OSA (Organizácia pre bezpečnosť brúsnych nástrojov)
Hárky údajov(X)
- Zvlášť vhodné na obrábanie hliníka, hliníkových zliatin, medi, mosadze a bronzu, ako aj iných namazaných neželezných kovov
- Brúsenie odliatych dielov, odliatej vrstvy, hrán a povrchov
- Odstraňovanie ostrín a obrábanie zvarov
Priemerxhrúbka | 115 x 7,0 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Verzia | Lomené |
Otáčky max. | 13300 ot/min |
Materiály určené na spracovanie | Hliník, Neželezný kov |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |
Univerzálnosť (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rýchlosť úberu (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Výkon úberu (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!