Brúsny kotúč Speed Na oceľ
Brúsny kotúč Speed na oceľ
BRUSNY KOTUC-STAHL-GK-ST7,0-BO22,2-


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Mimoriadne nízka náchylnosť na zlomenie
- Veľmi príjemné a jemné brúsenie
- Minimálne odchýlky rozmerov a vyváženia
- Skladovanie: v suchu, pri teplote okolia 20 °C
- Pracujte iba s vhodným ochranným odevom
- Pri rezaní vždy používajte vhodnú ochrannú pokrývku
- Používajte len nepoškodené kotúče
- Počas práce nezasekávajte/nenakláňajte kotúče – zvýšené riziko zlomenia!
- Zabezpečte správny kontaktný tlak
- Rezné kotúče (rovné vyhotovenie) vždy upnite tak, aby kovový krúžok smeroval k stroju
- Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie
Dbajte na správny kontaktný uhol brúsneho kotúča
Nadmerne plytký kontaktný uhol spôsobí poškodenie kolesa v obvodovej oblasti.
V súlade s najprísnejšími bezpečnostnými požiadavkami európskej normy EN 12413 a organizácie OSA (Organizácia pre bezpečnosť brúsnych nástrojov)
Hárky údajov(X)
- Zvlášť vhodný na obrábanie všeobecných konštrukčných ocelí, vysokopevných konštrukčných ocelí, stavebných ocelí, nástrojových ocelí a kalených ocelí
- Brúsenie hrán a povrchov
- Úprava a vyhladzovanie
- Odstraňovanie ostrín a obrábanie zvarov, najmä tvrdých zvarov
Priemerxhrúbka | 115 x 7,0 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Verzia | Lomené |
Otáčky max. | 13300 ot/min |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |
Univerzálnosť (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť úberu (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Výkon úberu (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!