Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Brúsny kotúč Useit Superpad pre vozidlá - PAP BRUS USEIT VOZIDLA P100-D150MM Brúsny kotúč Useit Superpad pre vozidlá - PAP BRUS USEIT VOZIDLA P100-D150MM Brúsny kotúč Useit Superpad pre vozidlá - PAP BRUS USEIT VOZIDLA P100-D150MM Brúsny kotúč Useit Superpad pre vozidlá - PAP BRUS USEIT VOZIDLA P100-D150MM Brúsny kotúč Useit Superpad pre vozidlá - PAP BRUS USEIT VOZIDLA P100-D150MM Brúsny kotúč Useit Superpad pre vozidlá - PAP BRUS USEIT VOZIDLA P100-D150MM Brúsny kotúč Useit Superpad pre vozidlá - PAP BRUS USEIT VOZIDLA P100-D150MM Brúsny kotúč Useit Superpad pre vozidlá - PAP BRUS USEIT VOZIDLA P100-D150MM Brúsny kotúč Useit Superpad pre vozidlá - PAP BRUS USEIT VOZIDLA P100-D150MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Brúsny kotúč Useit Superpad pre vozidlá - PAP BRUS USEIT VOZIDLA P100-D150MM - 1
Brúsny kotúč Useit Superpad pre vozidlá - PAP BRUS USEIT VOZIDLA P100-D150MM - 2
Brúsny kotúč Useit Superpad pre vozidlá - PAP BRUS USEIT VOZIDLA P100-D150MM - 3
Brúsny kotúč Useit Superpad pre vozidlá - PAP BRUS USEIT VOZIDLA P100-D150MM - 4
Brúsny kotúč Useit Superpad pre vozidlá - PAP BRUS USEIT VOZIDLA P100-D150MM - 5
Brúsny kotúč Useit Superpad pre vozidlá - PAP BRUS USEIT VOZIDLA P100-D150MM - 6
Brúsny kotúč Useit Superpad pre vozidlá - PAP BRUS USEIT VOZIDLA P100-D150MM - 7
Brúsny kotúč Useit Superpad pre vozidlá - PAP BRUS USEIT VOZIDLA P100-D150MM - 8
Brúsny kotúč Useit Superpad pre vozidlá - PAP BRUS USEIT VOZIDLA P100-D150MM - 9

Brúsny kotúč Useit Superpad pre vozidlá

Brúsny kotúč Useit Superpad
PAP BRUS USEIT VOZIDLA P100-D150MM

Obj. č. 0581303100

EAN 4046778795744

Cena za zvolené balenie
Brúsny kotúč Useit Superpad pre vozidlá

Obj. č. 0581303100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Perforovaný kotúč brúsneho papiera na tmel a tmelové zložky, vrchné vrstvy laku HS a nátery na vodnej báze, ako aj plasty a materiály z kompozitných vláknitých materiálov (napr. GFRP).

Brúsny kotúč perforovaný po celom povrchu


  • Prach z brúsenia sa úplne odsáva z celého povrchu

  • Bez upchávania, vysoký brúsny výkon, dlhá prevádzková životnosť, jednotná brúsna povrchová úprava, vysoká rýchlosť odstraňovania.


Práca bez prachu a tieňov


Kratšie časy brúsenia, efektívne používanie a až štvornásobne vyšší výkon brúsenia v porovnaní s bežnými perforovanými brúsivami



Úspora času aj peňazí.


V porovnaní s bežnými perforovanými brúsivami bol vzor otvorov Useit Superpad P Vehicle optimalizovaný pre materiál a množstvo vytvoreného prachu.



Žiadne upchávanie brúsneho kotúča


Useit® Superpad P pre vozidlá je univerzálne vhodný na použitie s brúsnou doskou (bez ohľadu na otvor) – s odsávaním alebo bez odsávania prachu.



Penová izolácia


Kompenzácia tlaku


Penová izolácia znižuje bodový tlak na povrchu.



Minimálne nebezpečenstvo pri brúsení hrán, obrúb a záhybov.

Upozornenie

Výsledky brúsenia môžu ovplyvniť nasledujúce faktory:


  • 1. Stav povrchu (typ tmelu, štruktúra nástreku, stupeň preschnutia).

  • 2. Spracovanie (brúsny tlak, posúvanie, brúsna technika).

  • 3. Podložka (konštrukcia, napr. tvar a tvrdosť).

  • 4. Brúsny nástroj (otáčky, pohon, zdvih, odsávanie atď.).
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Forma

Disk

Priemer (Ø)

150 mm

Veľkosť mriežky

100

Schéma otvorov

Viacnásobné perforácie

Adhézny systém

Suchý zips

Materiál brusiva

Oxid hlinitý

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie