Brúsny kotúč Useit Superpad pre vozidlá
Brúsny kotúč Useit Superpad
PAP BRUS USEIT VOZIDLA P40-D150MM
ZEBRA

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Brúsny kotúč perforovaný po celom povrchu
- Prach z brúsenia sa úplne odsáva z celého povrchu
- Bez upchávania, vysoký brúsny výkon, dlhá prevádzková životnosť, jednotná brúsna povrchová úprava, vysoká rýchlosť odstraňovania.
Práca bez prachu a tieňov
Kratšie časy brúsenia, efektívne používanie a až štvornásobne vyšší výkon brúsenia v porovnaní s bežnými perforovanými brúsivami
Úspora času aj peňazí.
V porovnaní s bežnými perforovanými brúsivami bol vzor otvorov Useit Superpad P Vehicle optimalizovaný pre materiál a množstvo vytvoreného prachu.
Žiadne upchávanie brúsneho kotúča
Useit® Superpad P pre vozidlá je univerzálne vhodný na použitie s brúsnou doskou (bez ohľadu na otvor) – s odsávaním alebo bez odsávania prachu.
Penová izolácia
Kompenzácia tlaku
Penová izolácia znižuje bodový tlak na povrchu.
Minimálne nebezpečenstvo pri brúsení hrán, obrúb a záhybov.
Výsledky brúsenia môžu ovplyvniť nasledujúce faktory:
- 1. Stav povrchu (typ tmelu, štruktúra nástreku, stupeň preschnutia).
- 2. Spracovanie (brúsny tlak, posúvanie, brúsna technika).
- 3. Podložka (konštrukcia, napr. tvar a tvrdosť).
- 4. Brúsny nástroj (otáčky, pohon, zdvih, odsávanie atď.).
Hárky údajov(X)
Forma | Disk |
Priemer (Ø) | 150 mm |
Veľkosť mriežky | 40 |
Schéma otvorov | Viacnásobné perforácie |
Adhézny systém | Suchý zips |
Materiál brusiva | Oxid hlinitý |