Brúsny kotúč na drevo Useit® Superpad
Kotúč brúsneho papiera na drevo Useit Superpad
PAPIER BRUS USEIT P220-D125MM
Obj. č. 0581202220
EAN 4046778301525
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Prach z brúsenia sa úplne odsáva z celého povrchu
- Bez upchávania, vysoký brúsny výkon, dlhá prevádzková životnosť, jednotná brúsna povrchová úprava
- Používanie bez prachu a tieňov
Šetrí čas a peniaze
Kratší čas brúsenia a účinná práca s brúsnym výkonom až štyrikrát väčším než s bežnými perforovanými brúsnymi materiálmi
Žiadne upchávanie brúsneho kotúča
Na rozdiel od bežných perforovaných brúsnych materiálov bol vzor otvorov Würth Useit Superpad Wood optimalizovaný pre materiál a množstvo produkovaného prachu
Kotúč s priemerom 225 mm je ideálny najmä na brúsenie sadrokartónových dosiek, na ktoré bol nanesený tmel pri suchej stavbe (vhodné pre brúsku s dlhým krkom „Giraffe“).
Hárky údajov(X)
Wurth Superpad na drevo je univerzálne vhodný na použitie s akoukoľvek brúsnou doskou (bez ohľadu na otvory) – s odsávaním prachu alebo bez neho.
Forma | Disk |
Priemer (Ø) | 125 mm |
Veľkosť mriežky | 220 |
Schéma otvorov | Viacnásobné perforácie |
Adhézny systém | Suchý zips |
Materiál brusiva | Oxid hlinitý |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!