Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Brúsny kotúč na drevo Useit<SUP>®</SUP> Superpad - PAPIER BRUSNY P100 D225MM Brúsny kotúč na drevo Useit<SUP>®</SUP> Superpad - PAPIER BRUSNY P100 D225MM Brúsny kotúč na drevo Useit<SUP>®</SUP> Superpad - PAPIER BRUSNY P100 D225MM Brúsny kotúč na drevo Useit<SUP>®</SUP> Superpad - PAPIER BRUSNY P100 D225MM Brúsny kotúč na drevo Useit<SUP>®</SUP> Superpad - PAPIER BRUSNY P100 D225MM Brúsny kotúč na drevo Useit<SUP>®</SUP> Superpad - PAPIER BRUSNY P100 D225MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Brúsny kotúč na drevo Useit<SUP>®</SUP> Superpad - PAPIER BRUSNY P100 D225MM - 1
Brúsny kotúč na drevo Useit<SUP>®</SUP> Superpad - PAPIER BRUSNY P100 D225MM - 2
Brúsny kotúč na drevo Useit<SUP>®</SUP> Superpad - PAPIER BRUSNY P100 D225MM - 3
Brúsny kotúč na drevo Useit<SUP>®</SUP> Superpad - PAPIER BRUSNY P100 D225MM - 4
Brúsny kotúč na drevo Useit<SUP>®</SUP> Superpad - PAPIER BRUSNY P100 D225MM - 5
Brúsny kotúč na drevo Useit<SUP>®</SUP> Superpad - PAPIER BRUSNY P100 D225MM - 6

Brúsny kotúč na drevo Useit® Superpad

Kotúč brúsneho papiera na drevo Useit Superpad
PAPIER BRUSNY P100 D225MM

Obj. č. 0581205100

EAN 4046778386997

Cena za zvolené balenie
Brúsny kotúč na drevo Useit® Superpad

Obj. č. 0581205100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na ošetrené a neošetrené tvrdé a mäkké drevo, plnivá, plasty, sadrokartónové dosky, farby, tvrdé a mäkké náterové systémy a minerálne materiály (umelý kameň)

Prach z brúsenia sa úplne odsáva z celého povrchu


  • Bez upchávania, vysoký brúsny výkon, dlhá prevádzková životnosť, jednotná brúsna povrchová úprava

  • Používanie bez prachu a tieňov


Šetrí čas a peniaze


Kratší čas brúsenia a účinná práca s brúsnym výkonom až štyrikrát väčším než s bežnými perforovanými brúsnymi materiálmi



Žiadne upchávanie brúsneho kotúča


Na rozdiel od bežných perforovaných brúsnych materiálov bol vzor otvorov Würth Useit Superpad Wood optimalizovaný pre materiál a množstvo produkovaného prachu

Upozornenie

Kotúč s priemerom 225 mm je ideálny najmä na brúsenie sadrokartónových dosiek, na ktoré bol nanesený tmel pri suchej stavbe (vhodné pre brúsku s dlhým krkom „Giraffe“).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Wurth Superpad na drevo je univerzálne vhodný na použitie s akoukoľvek brúsnou doskou (bez ohľadu na otvory) – s odsávaním prachu alebo bez neho.

Forma

Disk

Priemer (Ø)

225 mm

Veľkosť mriežky

100

Schéma otvorov

Viacnásobné perforácie

Adhézny systém

Suchý zips

Materiál brusiva

Oxid hlinitý

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Brúska na steny a stropy WSS 225-E Compact

STENOVA,STROPNA BRUSKA WSS 225-E COMPACT

Ergonomická brúska s dlhým krkom, vysokou mierou odstraňovania materiálu a efektívnym odsávaním prachu
x 1 ks
Nasávacia hadica, elektricky vodivá pre série ISS a TSS

HADICA SPOJOVACIA