Brúsny kotúč na drevo na suché brúsenie, kvalita SPS
Brúsny kotúč na drevo, SPS
PAP BRUS SUCH ZIPS SPS 6DIER P180-D150MM
Obj. č. 0582552180
EAN 4011231485364
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odpudzuje prach, takže nedochádza k predčasnému upchatiu z dôvodu stearátového povlaku
- Hmotnosť papiera/m2 = 75 – 85 g = papier A
- Spojivo zo syntetickej živice
- Kremíkové zrno
- Stearanový povlak
Upozornenie
Kvalita SPS (kremíkový papier, stearan)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Na laky, najmä tvrdý lak (lak DD) a 2-zložkové laky
- Jemná povrchová úprava vďaka lepeniu kožným glejom
![]() | |
Forma | Disk |
Priemer (Ø) | 150 mm |
Veľkosť mriežky | P180 |
Schéma otvorov | 6 otvorov |
Adhézny systém | Suchý zips |
Materiál brusiva | Karbid kremíka |