Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Brúsny kotúč na oceľ

Brúsny kotúč na oceľ Red Line
BRUSNY KOTUC NA OCEL D125X6MM UP22,23MM

Obj. č. 0669260126
EAN 4053479370941

Cena za zvolené balenie
Brúsny kotúč na oceľ

Obj. č. 0669260126

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Robustný brúsny kotúč s vysokým výkonom.

Spevnený vysokokvalitnou tkaninou


  • Vystužený vláknami

  • Umožňuje minimálny odpor pri lámaní


Spojivo zo syntetickej živice


  • Kotúče sú odolné voči nárazom

  • Možno používať na oceľ a železo


Chladné brúsenie


  • Nízka hlučnosť

  • Nízka tvorba prachu


Optimálna schopnosť brúsenia


  • Dlhá životnosť

  • Vysoká odolnosť voči zlomeniu


Spĺňa maximálne požiadavky na bezpečnosť


Európska norma EN12413

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaNa brúsenie okrajov, zváraných spojov a povrchov.

Priemerxhrúbka

125 x 6,0 mm

Vŕtanie

22,23 mm

Otáčky max.

12200 U/min

Materiály určené na spracovanie

Oceľ

Obvodová rýchlosť max.

80 m/s

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie