Brúsny kotúč na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ
Brúsny kotúč na oceľ/nehrdzavejúcu oceľ
KOTUC BRUS OCEL/USLACH OCEL HR.6,0 D230
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Štandardný drsný kotúč spájaný pomocou syntetickej živice, zosilnený pomocou vlákien, veľmi dobré hodnoty výkonnosti.
- Vysoká odolnosť voči zlomeniu
- Kotúč so strednou tvrdosťou
- Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤ 0,1 %)
Upozornenie
- Skladovanie: v suchu, pri teplote okolia 20 °C
- Pracujte iba s vhodným ochranným odevom
- Používajte len nepoškodené kotúče
- Zabezpečte správny kontaktný tlak
- Ďalšie informácie nájdete v prílohe obalu produktu
V súlade s najprísnejšími bezpečnostnými požiadavkami európskej normy EN 12413 a organizácie OSA (Organizácia pre bezpečnosť brúsnych nástrojov)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Vhodný na obrábanie ocele a nehrdzavejúcej ocele
- Brúsenie hrán a povrchov
- Opracúvanie a vyhladzovanie
- Odstraňovanie ostrín a zvarových švov
Priemerxhrúbka | 230 x 6,0 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Verzia | Lomené |
Otáčky max. | 6600 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Rýchlosť úberu (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Výkon úberu (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!