Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Brúsny kotúč na vozidlá Arizona® Perfect na suché brúsenie

Brúsny kotúč Arizona Perfect
ARIZONA PERFEKT BRUSNY PAPIER 150MM P220

Obj. č. 5506353022

EAN 4065746345217

Cena za zvolené balenie
Brúsny kotúč na vozidlá Arizona® Perfect na suché brúsenie

Obj. č. 5506353022

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na brúsenie starého laku, tmelových zložiek, plastov, výrobných základných náterov na nových dieloch a na zmatňovanie laku.

Až o 20 % vyššia rýchlosť odstraňovania materiálu a o viac ako 90 % dlhšia životnosť



Krátky čas brúsenia a efektívna práca


  • Vhodné pre všetky bežne dostupné oporné taniere so suchým zipsom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Zrná P40 – P120


Počiatočné brúsenie výrobných základných náterov na nových dieloch (nátery KTL), vybrusovanie starého laku, vybrusovanie poškodenia od odlietavajúcich kamienkov a hrdzavých miest, brúsenie preliačených miest až na kov, predbežné brúsenie polyesteru a jemných výplní, vyrovnávanie okrajov výplní.



Zrná P100 – P600


Počiatočné brúsenie starého laku pri prechode na nový lak, zmatňovanie vrchnej vrstvy laku, brúsenie jednovrstvového laku, termoplastového akrylového laku, priehľadného laku, farieb na báze vody, hrubých fólií, základných náterov, syntetickej živice a nitro-výplní, striekacích výplní, 2-zložkových základných náterov a výplňových základných náterov MS a reakčných základných náterov.

Forma

Disk

Priemer (Ø)

150 mm

Veľkosť mriežky

220

Schéma otvorov

Viacnásobné perforácie

Adhézny systém

Suchý zips

Materiál brusiva

Oxid hlinitý

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie