Brúsny kotúč na vozidlá Arizona® Perfect na suché brúsenie
Brúsny kotúč Arizona Perfect
BRUS.PAP. ARIZONA PERFECT D150 P220
Obj. č. 5506343022
EAN 4045989429387
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Až o 20 % vyššia rýchlosť odstraňovania materiálu a o viac ako 90 % dlhšia životnosť
Krátky čas brúsenia a efektívna práca
- Vhodné pre všetky bežne dostupné oporné taniere so suchým zipsom
Hárky údajov(X)
Zrná P40 – P120
Počiatočné brúsenie výrobných základných náterov na nových dieloch (nátery KTL), vybrusovanie starého laku, vybrusovanie poškodenia od odlietavajúcich kamienkov a hrdzavých miest, brúsenie preliačených miest až na kov, predbežné brúsenie polyesteru a jemných výplní, vyrovnávanie okrajov výplní.
Zrná P100 – P600
Počiatočné brúsenie starého laku pri prechode na nový lak, zmatňovanie vrchnej vrstvy laku, brúsenie jednovrstvového laku, termoplastového akrylového laku, priehľadného laku, farieb na báze vody, hrubých fólií, základných náterov, syntetickej živice a nitro-výplní, striekacích výplní, 2-zložkových základných náterov a výplňových základných náterov MS a reakčných základných náterov.
Forma | Disk |
Priemer (Ø) | 150 mm |
Veľkosť mriežky | 220 |
Schéma otvorov | Bez dierovania |
Adhézny systém | Suchý zips |
Materiál brusiva | Oxid hlinitý |