Brúsny kotúč, poloflexibilný, Multi
Brúsny kotúč, poloflexibilný Multi
BRUSNY KOTUC SP CE T3MM D125 MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Poloflexibilný brúsny kotúč so špeciálnou kazetovou štruktúrou zaručuje brúsenie za studena a predchádza odfarbovaniu materiálov.
Oblasti použitia
Oceľ, nehrdzavejúca oceľ (INOX), neželezné kovy (meď, mosadz, bronz, hliník).
Vlastnosti
Vďaka upravenej mriežkovej štruktúre sa triesky odstraňujú ešte účinnejšie a zabraňuje sa akumulácii tepla. Vďaka nízkej hmotnosti a flexibilnej konštrukcii sa kotúče pohybujú hladšie s nižším hlukom a obmedzenými vibráciami.
Výhody
- Nie je potrebný žiadny oporný tanier
- Vhodný na použitie v niekoľkých materiáloch
- Nový mriežkový dizajn (studené brúsenie)
- Vhodný pre zaoblené povrchy
- Jednoduchá aplikácia
- Vysoká schopnosť rezania
- Dlhá prevádzková životnosť
- Žiadna zmena farby materiálu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer | 125 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Otáčky max. | 12200 ot/min |