Brúsny kotúč s profilom Starlock
Brúsna podložka s profilom Starlock
TANIER-UPINACI-MULTICUTER-STARLOCK

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Flexibilný dizajn
Vďaka pružnému brúsnemu materiálu možno precízne zbrúsiť zaoblené hrany bez deformácie obrobku.
3D upínací držiak (Starlock)
- Výborná kompatibilita s existujúcimi systémami upínania
- Mimoriadne vysoký prevod výkonu
- Oveľa lepší odvod materiálu
V spojení s adaptérom Starlock (č. pol. 0696121100) taktiež vhodný na použitie s multifunkčnou frézou EMS 2.0.
Na drevo a drevené materiály, na odstraňovanie farieb a náterov pre všetky okrúhle profily
Upínací tanier, rozmer | 70x65 mm |
Typ upnutia | Starlock |
Vhodné stroje | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, adaptér 0696 121 100, Bosch GOP 10,8V, Fein Multimaster (250W), Würth EMS 12-A |
Hárky údajov(X)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!