Brúsny kotúč z drsného nylonového rúna Longlife s tkaninovým tanierom
Brúsny kotúč z nyl. rúna, tkan. tanier, keramický
KOTUC BRUSNY NYLON-ZEBRA- D115MM
Obj. č. 0585333115
EAN 4053479660660
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne rýchle čistenie a maximálna prevádzková životnosť pri odstraňovaní zvarov, vodného kameňa, korózie a povlakov.
Veľmi vysoká rýchlosť odstraňovania materiálu, dlhá prevádzková životnosť
Keramické brúsne zrno dodáva tomuto čistiacemu kotúču veľmi vysokú rýchlosť odstraňovania materiálu.
Čistiace kotúče nespôsobujú šmuhy ani sa nezanášajú
Vylepšené spojivo zo syntetickej živice a otvorená štruktúra rúna zabraňujú tvorbe šmúh na povrchu. To znamená, že sa kotúč neupcháva pri brúsení náterov, lepidiel ani mäkkých kovov.
Upozornenie
Dodržiavajte maximálne otáčky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Čistenie a finálna úprava zváraných spojov, kovových povrchov a plastov.
- Čistenie spodných častí vozidla a iných častí karosérie, čistenie kameňa/žuly. Vhodné aj na odstraňovanie ostrín.
- Odstraňovanie popúšťacej farby, vodného kameňa, hrdze, korózie, nečistôt a zoxidovaných vrstiev, povrchových vrstiev, laku a farieb, starých náterov, syntetických živíc, lepidiel, zvyškov tesnení, cementu a betónu.
- Materiály vhodné na spracovanie: Oceľ, nehrdzavejúca oceľ, hliník, liatina, sklolaminát a kompozitné materiály
Priemer (Ø) | 115 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Farba | Červená, Tmavočervená |
Veľkosť mriežky | Veľmi hrubé |
Otáčky max. | 12000 ot/min |