Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Brúsny kotúč z drsného nylonového rúna Longlife s tkaninovým tanierom

Brúsny kotúč z nyl. rúna, tkan. tanier, keramický
KOTUC BRUSNY NYLON-ZEBRA-D125MM

Obj. č. 0585333125

EAN 4053479660677

Cena za zvolené balenie
Brúsny kotúč z drsného nylonového rúna Longlife s tkaninovým tanierom

Obj. č. 0585333125

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mimoriadne rýchle čistenie a maximálna prevádzková životnosť pri odstraňovaní zvarov, vodného kameňa, korózie a povlakov.

Veľmi vysoká rýchlosť odstraňovania materiálu, dlhá prevádzková životnosť


Keramické brúsne zrno dodáva tomuto čistiacemu kotúču veľmi vysokú rýchlosť odstraňovania materiálu.



Čistiace kotúče nespôsobujú šmuhy ani sa nezanášajú


Vylepšené spojivo zo syntetickej živice a otvorená štruktúra rúna zabraňujú tvorbe šmúh na povrchu. To znamená, že sa kotúč neupcháva pri brúsení náterov, lepidiel ani mäkkých kovov.

Upozornenie

Dodržiavajte maximálne otáčky

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Čistenie a finálna úprava zváraných spojov, kovových povrchov a plastov.

  • Čistenie spodných častí vozidla a iných častí karosérie, čistenie kameňa/žuly. Vhodné aj na odstraňovanie ostrín.

  • Odstraňovanie popúšťacej farby, vodného kameňa, hrdze, korózie, nečistôt a zoxidovaných vrstiev, povrchových vrstiev, laku a farieb, starých náterov, syntetických živíc, lepidiel, zvyškov tesnení, cementu a betónu.

  • Materiály vhodné na spracovanie: Oceľ, nehrdzavejúca oceľ, hliník, liatina, sklolaminát a kompozitné materiály

Priemer (Ø)

125 mm

Vŕtanie

22,23 mm

Farba

Červená, Tmavočervená

Veľkosť mriežky

Veľmi hrubé

Otáčky max.

11000 ot/min

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie