Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Brúsny kotúč z nylonového rúna S trvalo integrovaným upínacím tŕňom

Nyl. br. kot. mok./s int. up. tŕňom
KOTUC BRUSNY NYLON S TRNOM D150MM

Obj. č. 05852150

EAN 4024835858939

Cena za zvolené balenie
Brúsny kotúč z nylonového rúna S trvalo integrovaným upínacím tŕňom

Obj. č. 05852150

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Drsné brúsne a čistiace rúno s hrubou textúrou vyrobené zo špeciálnej kombinácie syntetických vlákien a rovnomerne zapustených drsných zŕn (karbid kremíka)



Dizajn a vlastnosti:


  • ohybná a otvorená štruktúra rúna

Ideálne prispôsobenie geometrickému tvaru obrobka pre optimálny kontakt s povrchom.


Prakticky nedochádza k upchávaniu kvôli obrusovaniu povrchu


Rovnomerné a reprodukovateľné brúsenie


Zníženie výroby tepla - chladné brúsenie


  • Neustály kontakt s neopotrebovanými drsnými zrnami

Jednotné a konzistentné výsledky práce a čistý povrch bezo zvyškov


  • Vysoký výkon brúsenia s jednoduchou manipuláciou

Minimalizované riziko poškodenia povrchu obrobku odstránením príliš veľkého množstva materiálu


  • Bez obsahu kovov, ktoré sú náchylné na koróziu

Žiadna kontaminácia povrchov materiálu



Pre použitie v elektrických vŕtačkách, priamych brúskach a flexibilných hriadeľoch



Plastové oporné príruby je možné v krokoch odstrániť

Upozornenie

Upozornenie: Priemer príruby ≥ polovica priemeru kotúča



Všeobecné pokyny pre prácu a bezpečnosť:


Nesmú sa prekračovať maximálne prípustné otáčky.


Pracujte len s vhodnými ochrannými pomôckami, ako sú napríklad ochranné okuliare rukavice, chrániče sluchu a pod.


Pozor: Brúsne rúna na drsné čistenie nie sú vhodné na brúsenie okrajov. Preto brúste len pozdĺž okrajov materiálu, nie cez ne!


Dodržiavajte pokyny na používanie.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Materiály vhodné na spracovanie:


Na univerzálne použitie prakticky s akýmkoľvek materiálom. Mimoriadne vhodné na nehrdzavejúcu oceľ, oceľ, neželezné kovy, drevo a plasty.



Čistenie zváraných spojov, kovových povrchov, dreva a plastov


Odstraňovanie popúšťacej farby, vodného kameňa, hrdze, korózie, nečistôt a zoxidovaných vrstiev, povrchových vrstiev, laku, starých náterov, syntetických živíc, lepidiel, zvyškov tesnení, cementu a betónu.


Štruktúrovanie, čiarové zmatňovanie, príprava a zdrsňovanie povrchov


Ľahké odstraňovanie ostrín


Čistenie podvozkov vozidiel a rôzne ďalšie práce na konštrukcii karosérie

Priemerxšírkaxpriemer drieku

150 x 26 x 8 mm

Odporúčané otáčky min./max.

2500-3000 ot/min

Otáčky max.

4000 ot/min

Otáčky pri menovitom zaťažení min./max.

2500-3000 ot/min

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie