Brúsny kotúč z nylonového rúna pre vymeniteľný upínací tŕň
Brús. kotúč z nylon. rúna pre vymen. upínací tŕň
KOTUC BRUSNY NYLON.TKANINA D150MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Drsné brúsne a čistiace rúno s hrubou textúrou vyrobené zo špeciálnej kombinácie syntetických vlákien a rovnomerne zapustených drsných zŕn (karbid kremíka).
Dizajn a vlastnosti:
- ohybná a otvorená štruktúra rúna
Ideálne prispôsobenie geometrickému tvaru obrobka pre optimálny kontakt s povrchom.
Prakticky žiadne upchávanie v dôsledku brúsenia povrchu
Rovnomerné a reprodukovateľné výsledky brúsenia
Znížená tvorba tepla – chladné brúsenie
- Neustály kontakt s neopotrebovanými drsnými zrnami
Jednotné a konzistentné výsledky práce a čistý povrch bezo zvyškov
- Vysoký výkon brúsenia s jednoduchou manipuláciou
Minimalizované riziko poškodenia povrchu obrobku odstránením príliš veľkého množstva materiálu
- Bez obsahu kovov, ktoré sú náchylné na koróziu
Žiadna kontaminácia povrchov materiálu
Na použitie s elektrickými vŕtačkami, priamymi brúskami a ohybnými hriadeľmi
Na použitie len s vhodnými upínacími tŕňmi a podpornými prírubami
Upozornenie: Priemer príruby ≥ polovica priemeru kotúča
Všeobecné pracovné a bezpečnostné pokyny:
Nesmú sa prekračovať maximálne prípustné otáčky.
Pracujte len s vhodnými ochrannými prostriedkami, ako sú napríklad ochranné okuliare, rukavice, chrániče sluchu a pod.
Pozor: Brúsne rúna na drsné čistenie nie sú vhodné na brúsenie okrajov. Preto brúste len pozdĺž okrajov materiálu, nie cez ne!
Dodržiavajte pokyny na používanie.
Hárky údajov(X)
Materiály vhodné na spracovanie:
Na univerzálne použitie prakticky s akýmkoľvek materiálom. Mimoriadne vhodné na nehrdzavejúcu oceľ, oceľ, neželezné kovy, drevo a plasty.
Čistenie zváraných spojov, kovových povrchov, dreva a plastov
Odstraňovanie popúšťacej farby, vodného kameňa, hrdze, korózie, nečistôt a zoxidovaných vrstiev, povrchových vrstiev, laku, starých náterov, syntetických živíc, lepidiel, zvyškov tesnení, cementu a betónu.
Štruktúrovanie, čiarové zmatňovanie, príprava a zdrsňovanie povrchov
Ľahké odstraňovanie ostrín
Čistenie podvozkov vozidiel a rôzne ďalšie práce na konštrukcii karosérie
Priemerxšírkaxpriemer drieku | 150 x 13 x 8 mm |
Odporúčané otáčky min./max. | 2500-3000 ot/min |
Otáčky max. | 4000 ot/min |
Farba | Čierna |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!