Brúsny kotúč z nylonového rúna s textilnou doskou
Brúsny kotúč z nylonového rúna, tkanina, tanier
KOTUC BRUS NYLON CIERNY D125MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Drsné brúsne a čistiace rúno s hrubou textúrou vyrobené zo špeciálnej kombinácie syntetických vlákien a rovnomerne zapustených drsných zŕn (karbid kremíka).
Dizajn a vlastnosti:
- ohybná a otvorená štruktúra rúna
Ideálne prispôsobenie geometrickému tvaru obrobka pre optimálny kontakt s povrchom.
Minimálne upchatie povrchovým prachom
Rovnomerné a reprodukovateľné výsledky brúsenia
Znížená tvorba tepla - studené brúsenie
- Neustály kontakt s neopotrebovanými drsnými zrnami
Jednotné a konzistentné výsledky práce a čistý povrch bezo zvyškov
- Vysoký výkon brúsenia s jednoduchou manipuláciou
Minimalizované riziko poškodenia povrchu obrobku alebo odstránenia príliš veľkého množstva materiálu
- Bez obsahu kovov, ktoré sú náchylné na koróziu
Žiadna kontaminácia povrchov materiálu
Na použitie s elektrickými vŕtačkami, priamymi brúskami a ohybnými hriadeľmi
Plastové podperné príruby sa dajú postupne odlamovať
Na priame použitie s uhlovými brúskami
Nie je potrebný žiadny ďalší oporný tanier
Priemer 150 mm na použitie na 180 mm uhlových brúskach
Všeobecné opatrenia pre prácu a bezpečnosť:
Nesmú sa prekračovať maximálne prípustné otáčky.
Pracujte len s vhodnými ochrannými pomôckami, ako sú napríklad ochranné okuliare, rukavice, chrániče sluchu a pod.
Upozornenie: Brúsne rúna na drsné čistenie nie sú vhodné na brúsenie okrajov. Preto brúste len pozdĺž okrajov materiálu, nie cez ne!
Dodržiavajte pokyny na používanie.
Hárky údajov(X)
- Materiály vhodné na spracovanie: Na univerzálne použitie prakticky s akýmkoľvek materiálom. Mimoriadne vhodné na nehrdzavejúcu oceľ, oceľ, neželezné kovy, drevo a plasty.
- Odstraňovanie popúšťacej farby, vodného kameňa, hrdze, korózie, nečistôt a zoxidovaných vrstiev, povrchových vrstiev, laku, starých náterov, syntetických živíc, lepidiel, zvyškov tesnení, cementu a betónu.
- Štruktúrovanie, čiarové zmatňovanie, príprava a zdrsňovanie povrchov
- Ľahké odstraňovanie ostrín
- Čistenie podvozkov vozidiel a rôzne ďalšie práce na konštrukcii karosérie
Priemer (Ø) | 125 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Farba | Čierna |
Otáčky max. | 10000 ot/min |
Odporúčané otáčky min. | 4000 ot/min |
Odporúčané otáčky max. | 5000 ot/min |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!