Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Brúsny krúžok z rúna

Brúsne rúno, krúžok
BRUSNY KOTUC (EPM200-E) K100 D150MM

Obj. č. 0673011510

EAN 4038898165873

Cena za zvolené balenie
Brúsny krúžok z rúna

Obj. č. 0673011510

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skladané, otvorené, viacvrstvové brúsne rúno
  • Vynikajúce prispôsobenie existujúcim kontúram

  • Brúsenie povrchov a profilov takmer bez prechodu

  • Vysoká flexibilita umožňuje spracovanie väčších plôch


Zrno 100 (hrubé)


Oxid hlinitý, pre úrovne drsnosti Rt 3,3 – 3,9 μm



Zrno 180 (jemné)


Oxid hlinitý, pre úrovne drsnosti Rt 2,9 – 3,6 μm



Zrno 280 (veľmi jemné)


Karbid kremíka, pre úrovne drsnosti Rt 1,1 – 1,8 μm

Upozornenie

Medzi ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú dosiahnuteľnú drsnosť, patria priemer, kontaktný tlak, materiál, rýchlosť rezania atď.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ľahké brúsne práce, čistiace práce, ľahké odstraňovanie ostrín, leštenie

Priemer (Ø)

150 mm

Veľkosť mriežky

100

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Upínací tŕň M14

TRN UPINACI M14

Upínací rozsah 15 – 50 mm