Brúsny krúžok z rúna
Brúsne rúno, krúžok
KOTUC BRUSNY VLNA
Obj. č. 0673012018
EAN 4038898167945
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skladané, otvorené, viacvrstvové brúsne rúno
- Vynikajúce prispôsobenie existujúcim kontúram
- Brúsenie povrchov a profilov takmer bez prechodu
- Vysoká flexibilita umožňuje spracovanie väčších plôch
Zrno 100 (hrubé)
Oxid hlinitý, pre úrovne drsnosti Rt 3,3 – 3,9 μm
Zrno 180 (jemné)
Oxid hlinitý, pre úrovne drsnosti Rt 2,9 – 3,6 μm
Zrno 280 (veľmi jemné)
Karbid kremíka, pre úrovne drsnosti Rt 1,1 – 1,8 μm
Upozornenie
Medzi ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú dosiahnuteľnú drsnosť, patria priemer, kontaktný tlak, materiál, rýchlosť rezania atď.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Ľahké brúsne práce, čistiace práce, ľahké odstraňovanie ostrín, leštenie
Priemer (Ø) | 200 mm |
Veľkosť mriežky | 180 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!