Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Brúsny lamelový valec

Lamelový brúsny valec
BRUSNY VALEC LAMELOVY

Obj. č. 067290040

EAN 4011231553605

Cena za zvolené balenie
Brúsny lamelový valec

Obj. č. 067290040

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So 6 mm drážkou pre klin a otvorom veľkosti 19 pre stroje na povrchové brúsenie.
  • Stredná tvrdosť

  • Syntetický korund

  • Brúsne valce so živicovým spojom

  • Obvodová rýchlosť: Závisí od používaného stroja, nie však viac ako 30 m/s = 3 700 ot./min.
Upozornenie

Všeobecné pracovné pokyny: Pri vyšších otáčkach sa hrubšia zrnitosť chová ako jemná zrnitosť a pri nízkych otáčkach sa jemná zrnitosť chová ako drsnejšia.


Používajte nástroje s nízkym kontaktným tlakom. Vysoký kontaktný tlak vedie k predčasnému opotrebovaniu.


Ak je odvod triesky nedostatočný, nezvyšujte kontaktný tlak, ale použite hrubšiu zrnitosť.


Pozor: Dbajte na smer otáčania. Nástroje sú vhodné len na otáčanie v smere hodinových ručičiek.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Materiály vhodné na spracovanie: Kovaná oceľ, kujné železo, sivá liatina, uhlíková oceľ, ťahaná oceľ, oceľová pásovina, vstrekovaný zinok, neželezné materiály, chróm-niklová oceľ a iné nehrdzavejúce ocele, drevo.


Na predbežné brúsenie a výkonné štruktúrovanie. Odstraňuje škrabance, hrdzu, starý náter, ostriny.


Pomocou zrna 40 možno dokonca odstrániť hlboké škrabance z nehrdzavejúcej ocele.

Priemerxšírkaxotvor

100 x 100 x 19 mm

Verzia

S klinovou drážkou 6mm

Veľkosť mriežky

40

Obvodová rýchlosť max.

30 m/s

Materiál brusiva

Normálny korund

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie