Brúsny lamelový valec
Lamelový brúsny valec
BRUSNY VALEC LAMELOVY
Obj. č. 067290060
EAN 4011231553612
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Stredná tvrdosť
- Syntetický korund
- Brúsne valce so živicovým spojom
- Obvodová rýchlosť: Závisí od používaného stroja, nie však viac ako 30 m/s = 3 700 ot./min.
Všeobecné pracovné pokyny: Pri vyšších otáčkach sa hrubšia zrnitosť chová ako jemná zrnitosť a pri nízkych otáčkach sa jemná zrnitosť chová ako drsnejšia.
Používajte nástroje s nízkym kontaktným tlakom. Vysoký kontaktný tlak vedie k predčasnému opotrebovaniu.
Ak je odvod triesky nedostatočný, nezvyšujte kontaktný tlak, ale použite hrubšiu zrnitosť.
Pozor: Dbajte na smer otáčania. Nástroje sú vhodné len na otáčanie v smere hodinových ručičiek.
Hárky údajov(X)
Materiály vhodné na spracovanie: Kovaná oceľ, kujné železo, sivá liatina, uhlíková oceľ, ťahaná oceľ, oceľová pásovina, vstrekovaný zinok, neželezné materiály, chróm-niklová oceľ a iné nehrdzavejúce ocele, drevo.
Na predbežné brúsenie a výkonné štruktúrovanie. Odstraňuje škrabance, hrdzu, starý náter, ostriny.
Pomocou zrna 40 možno dokonca odstrániť hlboké škrabance z nehrdzavejúcej ocele.
Priemerxšírkaxotvor | 100 x 100 x 19 mm |
Verzia | S klinovou drážkou 6mm |
Veľkosť mriežky | 60 |
Obvodová rýchlosť max. | 30 m/s |
Materiál brusiva | Normálny korund |