Brúsny papier D150MM, ICE Perfect
Brúsny papier D150MM, ICE Perfect
ICE PERFECT BRUSNY PAP. 21D 150MM P800
Obj. č. 0574353080
EAN 4058794450491
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kotúč sa netrhá a neodiera okolo hrán a odsávacích otvorov
Vďaka vysoko odolnej plastovej fólii
Kratšie časy brúsenia a efektívne používanie s veľmi pozitívnymi výsledkami
- 21 otvorov na dôkladné celopovrchové odsatie brúsneho prachu
- Vhodný pre všetky komerčne dostupné lepiace kotúče
Extrémne vysoká rýchlosť odstraňovania materiálu a dlhá prevádzková životnosť
Vďaka mimoriadne širokému rozptylu v kombinácii so stearátovou povrchovou úpravou
Hárky údajov(X)
Zrná P80 – P120
Počiatočné brúsenie výrobných základných náterov na nových dieloch (kataforetické nátery), vybrusovanie starého laku, vybrusovanie poškodení spôsobených odlietavajúcimi kamienkami a hrdzavých miest, brúsenie preliačených miest až na kov, predbežné brúsenie polyesteru a jemných výplní, vyrovnávanie okrajov výplní.
Zrnitosť P100 – P500
Počiatočné brúsenie starého laku pri prechode na nový lak, zmatňovanie vrchnej vrstvy laku, brúsenie jednovrstvového laku, termoplastového akrylového laku, priehľadného laku, farieb na báze vody, hrubých fólií, základných náterov, syntetickej živice a nitro-výplní, striekacích výplní, 2-zložkových základných náterov a výplňových základných náterov MS a reakčných základných náterov.
Zrná P600 – P3000
Odstraňovanie nečistôt, zachyteného prachu, efektu pomarančovej kôry a stečeného náteru v čistom laku.
Forma | Okrúhly |
Priemer (Ø) | 150 mm |
Veľkosť mriežky | 800 |
Schéma otvorov | 21 otvorov |
Adhézny systém | Suchý zips |
Materiál brusiva | Oxid hlinitý |