Brúsny papier na suché brúsenie vozidiel RED PERFECT®
Pás brúsneho papiera Red Perfect
PAPIER BRUS S ZIPS 14DIER P320-70X400MM
Obj. č. 0581157032
EAN 4048539603794
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kotúč sa netrhá a neodiera okolo hrán a odsávacích otvorov
Vďaka vysoko odolnej plastovej fólii
Kratšie časy brúsenia a efektívne používanie s veľmi pozitívnymi výsledkami
- 21 otvorov na dôkladné celopovrchové odsatie brúsneho prachu
- Vhodný pre všetky komerčne dostupné lepiace kotúče
Extrémne vysoká rýchlosť odstraňovania materiálu a dlhá prevádzková životnosť
Vďaka široko otvorenému rozptylu v kombinácii so stearátovým povlakom
Hárky údajov(X)
Zrno P 100 – P 120
Prvé brúsenie základných náterov na nových dieloch (nátery KTL), vybrusovanie starého laku, vybrusovanie poškodení spôsobených kamienkami a hrdzavých miest, brúsenie preliačených miest až na kov, predbežné brúsenie polyestru a jemných tmelov, vyrovnávanie okrajov tmelených oblastí.
Zrno P 100 – P 500
Počiatočné brúsenie starého laku pri prechode na nový lak, zmatňovanie vrchnej vrstvy laku, brúsenie jednovrstvového laku, termoplastového akrylového laku, priehľadného laku, farieb na báze vody, hrubých fólií, základných náterov, syntetickej živice a nitro-výplní, striekacích výplní, 2-zložkových základných náterov a výplňových základných náterov MS a reakčných základných náterov.
Zrno P 600 – P 3000
Odstraňovanie nečistôt, zachyteného prachu, efektu pomarančovej kôry a stečeného náteru v čistom laku.
Forma | Lišta |
Šírkaxdĺžka | 70 mm x 400 mm |
Schéma otvorov | 14 otvorov |
Veľkosť mriežky | P320 |
Adhézny systém | Suchý zips |
Materiál brusiva | Oxid hlinitý |
| Nosný materiál | Vysokoodolná plastová fólia |
| Spoj | Plnosyntetická živica |
| Materiál brúsiva | Oxid hlinitý |
| Rozptyl | Široko otvorený |
| Farba | Strana s jadrom červená |
| Dostupná zrnitosť | P 100 – P 400 |