Brúsny papier v kotúči Useit® Superpad, vozidlá
Kotúč brúsneho papiera Useit Superpad
PAP BRUS USEIT VOZ ROL P60 B115MM-L18M
Obj. č. 058133060
EAN 4046778817545
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Brúsny kotúč perforovaný po celom povrchu
- Prach z brúsenia sa úplne odsáva z celého povrchu.
- Bez upchávania, vysoký brúsny výkon, dlhá prevádzková životnosť, jednotná brúsna povrchová úprava, vysoká rýchlosť odstraňovania.
Používanie bez prachu a tieňov
Kratšie časy brúsenia a efektívne používanie s až štvornásobne vyšším výkonom brúsenia v porovnaní s bežnými perforovanými brúsivami
Šetrí čas a peniaze.
V porovnaní s bežnými perforovanými brúsivami bol vzor otvorov Useit® Superpad P Vehicle optimalizovaný pre materiál a množstvo vytvoreného prachu.
Žiadne upchávanie brúsneho kotúča
Useit Superpad P pre vozidlá je univerzálne vhodný na použitie s brúsnou doskou (bez ohľadu na otvor) – s odsávaním alebo bez odsávania prachu.
Penová izolácia
- Tlakové vyrovnávanie
- Penová izolácia znižuje bodový tlak na povrchu.
Minimálne nebezpečenstvo pri brúsení hrán, obrúb a záhybov
Výsledky brúsenia môžu ovplyvniť nasledujúce faktory:
- 1. Stav povrchu (typ tmelu, štruktúra nástreku, stupeň preschnutia).
- 2. Spracovanie (brúsny tlak, rýchlosť posúvania, brúsna technika).
- 3. Brúsna platňa (konštrukcia, napr. tvar a tvrdosť).
- 4. Stroj na opracovanie (otáčky, pohon, zdvih, odsávanie a pod.)
Hárky údajov(X)
Forma | Kladka |
Šírkaxdĺžka | 115 mm x 18 m |
Veľkosť mriežky | P60 |
Nosný materiál | Papier s gramážou E |