Brúsny pás CERALINE Pre stacionárne kontaktné brúsky
Stat. brúsny pás CERALINE, kontaktné brúsenie
PAS BRUSNY-CERALINE-P40-75X2000MM
Obj. č.
0672975004
EAN 4062856515516
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výnimočne intenzívne a rýchle odstraňovanie materiálu brúsením za studena.
- Veľmi dlhá životnosť a nízky kontaktný tlak
- Vysokovýkonné brúsne zrno a aktívna brúsna vrchná vrstva
Upozornenie
- Pracujte len s vhodnými ochrannými pomôckami, ako sú napríklad ochranné okuliare, rukavice, chrániče sluchu a pod.
- Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre nehrdzavejúcu oceľ, oceľ odolnú voči hrdzi, kyseline a teplu (vysoko legovanú); oceľ a hliník.
Šírkaxdĺžka | 75 mm x 2000 mm |
Veľkosť mriežky | K40 |
Materiál brusiva | Keramické zrno |
Nosný materiál | Y polyester |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!