Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Brúsny pás CERALINE s látkovým podkladom pre elektrický brúsny pilník

Brúsny pás CERALINE na brúsny pilník
PAS BRUSNY KERAMICKY PLATN P120 16X520MM

Obj. č. 0672804012

EAN 4056807889320

Cena za zvolené balenie
Brúsny pás CERALINE s látkovým podkladom pre elektrický brúsny pilník

Obj. č. 0672804012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na brúsenie potrubí atď., brúsenie zvarových švov, odstraňovanie zmien farby, odstraňovanie hrdze a vodného kameňa
  • Výnimočne intenzívne a rýchle odstraňovanie materiálu brúsením za studena

  • Vysokovýkonné brúsne zrno

  • Aktívna brúsna vrchná vrstva

  • Mimoriadne dlhá prevádzková životnosť

  • Nízky kontaktný tlak

  • Vysokovýkonné keramické brúsne zrno
Upozornenie
  • Pracujte len s vhodnými ochrannými pomôckami, ako sú napríklad ochranné okuliare, rukavice, chrániče sluchu a pod.

  • Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤ 0,1 %)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Pre nehrdzavejúcu oceľ, oceľ odolnú voči hrdzi, kyseline a teplu (vysoko legovanú); oceľ a hliník

  • Na brúsenie rúr, ohybov rúr, uzavretých potrubných konštrukcií, zvarových švov

  • Na odstránenie zmien farby

  • Na odstraňovanie hrdze a vodného kameňa

Šírkaxdĺžka

16 mm x 520 mm

Veľkosť mriežky

120

Materiál brusiva

Keramické zrno

Nosný materiál

Tkanina

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Elektrický brúsny pilník ESF 500-E Universal

ELEKTRICKY BRUSNY PILNIK ESF 500-E

Praktický elektrický brúsny pilník s nízkou úrovňou hlučnosti na brúsenie, leštenie, odstraňovanie ostrín a satinovanie na ťažko dostupných miestach, bez opotrebovávania remeňa.